Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwlamp EBL-24-6

Inbouwledlamp EBL-24-6

Art.-nr. 0976504123

EAN 4053479482644

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwlamp EBL-24-6

Art.-nr. 0976504123
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
Hoogwaardige ledlamp 24 V

Gemiddelde levensduur van 30.000 uur


6 x 1,25 W powerleds met extra lange levensduur



Uitstekende kleurweergave met Ra/CRI > 97



Licht heeft geen UV-gehalte



Eenvoudig en snel te monteren

dankzij metalen bevestigingen aan de behuizing

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

24 V DC

Materiaal

RVS/glas

Kleur

Rvs-kleurig, Zwart

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

7,5 W

Aantal LED's

6 st

Lichtkleur

Neutraal wit

Kleurtemperatuur

4000 K

Lichtstroom

350 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

97

Hoogte

14 mm

Buitendiameter

89 mm

Installatiediameter

78 mm

Inbouwdiepte

11 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Kabellengte

2500 mm

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Min. verlichting

37 lx

Max. verlichting

928 lx

Met schakelaar

0 - Niet van toepassing

Energie-efficiëntieklasse

G

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage

ASMBYSPG-(F.LGHT-LED)-ST-ZN

Geschikt voor inbouwlampen EBL-24-2 t/m EBL-24-7