Inbouwlamp EBL-24-2
Inbouwledlamp EBL-24-2 set
Art.-nr. 0976504033
EAN 4053479476186
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbouwverlichting voor installatiediameter 68 mm
- Verkrijgbaar in chroom, mat en roestvrij staal
- Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3300 K) en neutraal wit (4000 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 24 V DC |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Rvs-kleurig |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 4 W |
Aantal LED's | 36 st |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Lichtstroom | 228 lm |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 85 |
Hoogte | 13,5 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Installatiediameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 12 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 2500 mm |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Min. verlichting | 17 lx |
Max. verlichting | 428 lx |
Met schakelaar | 0 - Niet van toepassing |
Energie-efficiëntieklasse | G |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!