Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwlamp EBL-12-6

Inbouwledlamp EBL-12-6
LAMP-LED-EBL-12-6-KST-WIT-EW

Art.-nr. 0976502061

EAN 4053479563527

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwlamp EBL-12-6

Art.-nr. 0976502061
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
Ledlamp 12 V

Deze roestvrijstalen led-inbouwlamp is met zijn prachtige witte licht en traploos instelbare kleurtemperatuur van 2700 K tot 6500 K, uitermate geschikt voor montage in woonkamer- en slaapkamermeubels, planken of kasten.


Het meest indrukwekkende is dat de ledspots, gemaakt van leds van 120 x 46 mW met een zeer lange levensduur, niet zichtbaar zijn. Dankzij de stralingshoek van 119° is deze lamp ideaal als omgevingsverlichting.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

12 V DC

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

5,5 W

Aantal LED's

120 st

Lichtkleur

Verstelbaar wit (EW)

Min./max. kleurtemperatuur

2700-6500 K

Min. kleurweergave-index (Ra)

82

Lengte

195 mm

Breedte

117 mm

Hoogte

11 mm

Inbouwdiepte

11 mm

Freesgatlengte

188 mm

Freesgatbreedte

107 mm

Freesgatdiepte

11 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LED A

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Min. lichtstroom

248 lm

Max. lichtstroom

298 lm

Min. verlichting

143 lx

Max. verlichting

1411 lx

Met schakelaar

0 - Niet van toepassing

Energie-efficiëntieklasse

D

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadloze kleur- en dimmerregeling Voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur

SCHAKELAAR-KLEUR-DIMMER-12V-MET-AFSTB.