Inbouwkoppeldoos, luchtdicht
Inbouwkoppeldoos, luchtdicht




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Hoogte | 65 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 2 EN 20, 4 EN 25 |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!