Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwdoos voor apparatuur, luchtdicht, Kaiser

Inbouwdoos, luchtdicht Kaiser
INBOUWDOOS-OPB.-VDE-LUCHTDICHT-H46/D60

Art.-nr. 0975010431
EAN 4050382295279

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voorkomt lekken in buitenwanden van holle bloksteen
  • Vier schroefkernen
  • EN 20- en EN 25-ingangen
  • Luchtdicht ontwerp met afdichtingsmembranen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

46 mm

Installatiediameter (Ø)

60 mm

Aantal/type kabel/buisinvoer

4 EN 20, 4 EN 25

Vlamvertragend

650°C

Beschermklasse IP

IP 20

Materiaal

PS - polystyreen

Hallogeenvrij

Ja

Diameter (Ø)

60 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X15

ELMO
Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X25

ELMO
Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X40

ELMO
Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroefdoos

APPSCHRF-DOOS-PZ-3,2X15/25/40

ELMO
Aandrijving: Combi PZ met gleuf
x 1 st
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H12/D60

Voor compensatie van inbouw-apparaatdozen die te diep zijn gezet
x 50 st
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H24/D60

Voor compensatie van inbouw-apparaatdozen die te diep zijn gezet
x 25 st
Gipsdeksel/signaaldeksel

GIPSDEKSEL-OPB.-D60MM

Herbruikbaar
x 50 st
Veerdeksel Met breukbestendige veren

AFDEKPLAAT-INB.CONTACTDOOS-D60

x 100 st
Universeel VDE-schroefdeksel Met centrale uitsparing voor lichte haak

UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM

x 50 st
Apparaatschroef

AY-SCHROEF-STAAL-VERZ-(A3K)-BW-3,2X15

Apparaatschroef

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Apparaatschroef

AY-SCHROEF-STAAL-VERZ-(A3K)-BW-3,2X40
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klemmfix® Voor inbouwcontactdoos/inbouwverbindingsdoos

KLEMMFIX-INB.APPARAAT-STOPCONTACT

Voor het vooraf bevestigen van inbouwaansluitdozen zonder pleister. Schone en tijdbesparende montage
x 25 st