Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwdoos twee elektr. compartimenten luchtdicht

Inbouwdoos twee elektr. compartimenten luchtdicht

Art.-nr. 0975010440

EAN 4058794742510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwdoos twee elektr. compartimenten luchtdicht

Art.-nr. 0975010440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

67 mm

Lengte x breedte

150 x 79 mm

Installatiediameter (Ø)

60 mm

Aantal/type kabel/buisinvoer

3 EN 16, 12 + 1 EN 20

Vlamvertragend

650°C

Beschermklasse IP

IP 20

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Diameter (Ø)

60 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veerdeksel met breukbestendige veren

AFDEKPLAAT-INB.CONTACTDOOS-D60

x 100 st
Universeel VDE-schroefdeksel met centrale uitsparing voor lichte haak

UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM

x 50 st
Apparaatschroef

AY-SCHROEF-STAAL-VERZ-(A3K)-BW-3,2X15

Apparaatschroef

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-(A3K)-3,2X25

Apparaatschroef

AY-SCHROEF-STAAL-VERZ-(A3K)-BW-3,2X40

ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X15

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X25

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroef

APPSCHRF-PZ-Z1+SL-ZINKNIKKEL-3,2X40

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
ELMO® apparaatschroefdoos

APPSCHRF-DOOS-PZ-3,2X15/25/40

Aandrijving: Combi PZ met gleuf
x 1 st
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H12/D60

Voor compensatie van inbouw-contactdozen die te diep zijn gezet
x 50 st
Beweegbare flens

CORRECTIERING-INB.DOOS-H24/D60

Voor compensatie van inbouw-contactdozen die te diep zijn gezet
x 25 st
Gipsdeksel/signaaldeksel

GIPSDEKSEL-OPB.-D60MM

Herbruikbaar - betrouwbare bescherming van de binnenkant van de doos, schroefgaten en schroefkoppen van het apparaat tijdens het stuccen
x 50 st