Inbouwcontactdoos EST-3
Inbouwcontactdoos EST-3



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart, Wit |
Lengte | 68 mm |
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 50 mm |
Installatiediameter | 56 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 10 - 40 mm |
Aantal stopcontacten | 1 stuks |
Nominale spanning | 250 V |
Ingangsspanning | 250 V |
Uitgangsspanning | 250 V |
Kabellengte | 200 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!