Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwaansluitdoos met universeel VDE-schroefdeksel

Lasdoos, holle wand
HOLLEWANDDOOS-PP-H54MM/D74MM

Art.-nr. 097503082

EAN 4024835036528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbouwaansluitdoos met universeel VDE-schroefdeksel

Art.-nr. 097503082

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Geïntegreerde kabelhouder voor NYM-kabels conform DIN 60670/DIN 49073

  • Zelfborging van de buizen

  • Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningskabels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

54 mm

Diameter freesgat

74 mm

Geschikt voor paneeldikte

7 - 40 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 2 leidingen EN 20

Aantal lijndoorvoeren

6 st

Aantal aanpasstukken

0 st

Hallogeenvrij

Nee

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Nee

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

PP - polypropyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-bimetaal gatenzaag

SAW-CYL-HSS-BIMET-D74MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout