Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbouwaansluitdoos Met schroefafdekking

Lasdoos, holle wand
HOLLEWANDDOOS-PP-107X107X53MM

Art.-nr. 097503083
EAN 4024835707435
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Geïntegreerde kabelhouder voor NYM-kabels conform DIN 60670/DIN 49073
  • Zelfborging van de buizen
  • Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningskabels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte x breedte x diepte

104 x 104 x 53 mm

Diameter freesgat

4 x 35 mm

Geschikt voor paneeldikte

7 - 40 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 8 leidingen EN 20

Aantal lijndoorvoeren

12 st

Aantal aanpasstukken

0 st

Hallogeenvrij

Nee

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Nee

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

PP - polypropyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG 35 MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout
x 1 st