Inbouw-elektronicadoos, Kaiser
Inbouwdoos twee compart. elektr.contactdoos Kaiser
INBOUWDOOS-OPB.-ELECTR.-VDE-H67/D60




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vier schroefkernen incl. twee apparaatschroeven
- EN 20- en EN 25-ingangen
- Inclusief tussenschot voor installatie van verschillende typen spanning
Compatibel met inbouw-apparaatdozen/aansluitdozen, standaard Art.nr.0975010401, 0975010402, 0975010403, 0975010404
Hoogte | 67 mm |
Lengte x breedte | 149 x 78 mm |
Installatiediameter (Ø) | 60 mm |
Aantal/type kabel/buisinvoer | 14 + 1 EN 20, 6 EN 25 |
Vlamvertragend | 650°C |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Datasheets(X)
/VE
UNIVERSEEL-VDE-SCHROEFDEKSEL-D92MM