Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inboorpaumelle 3-delig

Inboorpaumelle 3-delig met glijlager

Art.-nr. 0686330141

EAN 4047376503311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inboorpaumelle 3-delig

Art.-nr. 0686330141

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met kunststof glijlager voor uitstekende loopeigenschappen.
Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Houten huisdeuren, Zijportieren

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

DIN-richting

DIN R/L

Glijlager

Ja

Roldiameter (A)

16 mm

Rolhoogte (B)

62 mm

Peesdiameter (C)

8,1 mm

Boorafstand (D)

23,3 mm

Pinlengte framegedeelte (E1)

40 mm

Pinlengte vleugelgedeelte (E2)

51 mm

Draagvermogen bij 2 scharnieren

60 kg

Minimale overslagsterkte

16 mm

Veiligheidspal

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mechanisch indraaigereedschap

SCRINTL-F.LEAFDRLJIG-MA-(HNGE-16)

Voor twee- en driedelige inboorscharnieren
x 1 st
Boormal

LEAFDRLJIG-SLIDEBEAR-(HNGE-D16MM)

Voor twee- en driedelige inboorscharnieren