Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

Aanduidingsbord brandafdichting

Art.-nr. 0893310001

EAN 4038898087267

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

Art.-nr. 0893310001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Dit gedeelte mag niet beschadigd zijn! Schade moet worden gemeld aan de fabrikant en onderdelen moeten door een professional worden vervangen!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x hoogte

140 x 80 mm

Brandbeveiligingssysteem

A, B, C, E, C3

Identificatieplaatje art.nr. 0893310008
Brandwerende afdichting voor leiding- en kabeldoorvoeren
W2-systeem - Würth I-Block 90 K combinatie plafonddoordringing afdichtingssysteem, algemene typegoedkeuring ABG Z-19.53-2669 Penetratie-afdichting nr.
W3-systeem - Würth I-Block 120 K combinatie plafonddoordringing afdichtingssysteem, algemene typegoedkeuring ABG Z-19.53-2669
Sanitairinstallaties Verwarming Airconditioning Ventilatie Elektrisch Afdichting ringopening
Fabrikant doordringing-afdichting Datum
Sanitairinstallaties Verwarming Airconditioning Ventilatie Elektrisch Afdichting ringopening
Fabrikant doordringing-afdichting Datum
Sanitairinstallaties Verwarming Airconditioning Ventilatie Elektrisch Afdichting ringopening
Fabrikant doordringing-afdichting Datum
Identificatieplaatje art.nr. 0893310007
Schutbord voor kabels of buizen
Systeem F8 Buiskragen nul-afstand brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2551
Systeem E5 Brandweringsmanchet Würth KB SR Toepassing 1.2.1a - - - - - Z-56.217-3602
Systeem E5 Brandweringsmanchet Würth KB SR Toepassing 1.2.1b - - - - - Z-56.217-3602
Systeem J2 Voegkoord RP 55 Zelfde belasting 30 □ 60 □ 90 □ 120 □ minuten Z-19.23-2098
Systeem J2 Brandveiligheidskoord RP 55 Afschuifbelasting 30 □ 60 □ 90 □ 120 □
Systeem E 4.1 E-doorvoering brandwerend Brandwerendheid
E30-E90
30 □ 60 □ 90 □ - minuten P-MPA-E-19-010
Systeem H 3.1 DBU-brandbeveiligingsfolie ROOD Brandwerendheid
120 minuten
30 □ 60 □ 90 □ 120 □ minuten P-2401/919/23-MPA BS
Identificatieplaatje art.nr. 0893310006
Schutbord voor kabels of buizen
Systeem G3 Buisafdichting SML/plastic Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2402
Systeem B2 Kabeldoorvoeren KR/KT Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2366
Systeem F4 EC Endless Collar Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2549
Systeem E1.1 Brandwerende blokken combinatie Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2374
Systeem E1.1 Brandwerende pluggen combinatie Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2382
Systeem J1 Voegsysteem A brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten P-3786/2243/11-MPA BS
Systeem L1 Voegsysteem B1 DIN 4102-B1 - - - - P-NDS04-868
Identificatieplaatje art.nr. 0893310001
Brandwerende doordringing-afdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen
Systeem A Combinatieafdichting Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2499
Systeem B Brandschot M Brandwerendheid S 120 30 □ 60 □ 90 □ 120 □ minuten Z-19.53-2298
Systeem C Brandschot W combinatie Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2567
Systeem C3 Combi AB zachte doordringing-afdichting Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2677
Systeem E Brandwerend schuimkussen 90 brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2375
Identificatieplaatje art.nr. 0893310005
Schutbord voor kabels of buizen
Systeem E4 I-doorvoering brandwerend zie goedkeuring 30 □ 60 □ 90 □ 120 □ minuten Z-19.30-2214
Systeem G2 Buisafdichting dB intumescerend zie goedkeuring 30 □ 60 □ 90 □ - minuten P-3375/440/09-MPA BS
Identificatieplaatje art.nr. 0893310004
Schutbord voor kabels of buizen
Systeem D4 Brandwerend schuim combinatie Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2337
Systeem D4.1 WUM-EASY E30-E90 30 □ 60 □ 90 □ minuten GA-2022/076-Nau
Systeem F2 Buisafdichting M licht Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2447
Systeem F3 Buisafdichting I plus/I iso Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten Z-19.53-2453/Z-19.53-2312
Systeem H2 Buisafdichting IM-M brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten P-3680/8053-MPA BS
Buisafdichting IM-LT brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten P-3682/8073-MPA BS
Systeem H3 Buisafdichting intumescerende strook plus brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ minuten P-3333/2736-MPA BS
Identificatieplaatje art.nr. 0893310003
Schutbord voor kabels of buizen
Systeem A Combinatieafdichting Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2499
Systeem B1 Kabeldoos, kort Brandvertragend/brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2450
Systeem B1 Kabeldoos, lang Brandwerendheid
120 minuten
30 □ 60 □ 90 □ 120 □ Z-19.53-2520
Systeem C Brandschot W combinatie Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2567
Systeem C1 Brandafdichting W 1 Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2568
Systeem D1 Brandwerend schuim 90 Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2358/Z-19.53.2538
Systeem D2 Kabelisolatie, opzwellend Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2309
Systeem E1.1 Brandwerende blokken Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2374
Systeem E1.1 Brandwerende pluggen Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2382
Systeem F Buisafdichting M Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - Z-19.53-2379
Identificatieplaatje art.nr. 0893310002
Tussenwand voor brand voor pijpleidingen en verbindingen
Systeem F Buisafdichting M brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2379
Systeem G Individuele doordringing overeenkomstig LAR brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten overeenkomstig LAR
Systeem G1 Individuele doordringing overeenkomstig LAR overeenkomstig LAR
Systeem H Buisafdichting Z Brandwerend 30 □ 60 □ 90 □ - minuten Z-19.53-2499
Systeem H1 Buisafdichting KL Brandwerendheid
120 minuten
30 □ 60 □ 90 □ - minuten P-3590/188/11-MPA BS
Systeem I Buisafdichting K - 30 □ 60 □ 90 □ 120 □ minuten Nr. 121145
Systeem L Buisafdichting P Brandwerendheid
120 minuten
30 □ 60 □ 90 □ 120 □ minuten ETA-19/0060

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie