ISOtunes FREE 2.0
ISOtunes FREE 2.0
ISOTUNES-BLUET-GEHRBESCH-FREE2.0-EN352
Art.-nr. 9501015015
EAN 0859571006924
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur van de batterij
- Oordoppen: max. 7 uur
- Maximaal 14 uur extra met de oplaadcase
- De oordoppen worden in slechts 1,5 uur opgeladen en de oplaadcase wordt in 2 uur opgeladen
Geluidsreductie
- Onderdrukt achtergrondgeluiden zodat u ongestoord gesprekken kunt voeren
- Gecertificeerd voor geluidsreductie met 25 NRR/31 SNR
- Voldoet aan OSHA- en NIOSH-specificaties
Leveringsomvang:
- 3 paar Short ISOtunes TRILOGY schuimrubberen oordoppen en siliconen oordoppen met dubbele flens
- Type-C USB-laadkabel
Datasheets(X)
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) | 31 dB |
L-waarde | 27 dB |
M-waarde | 29 dB |
H-waarde | 30 dB |
EN-Norm | 352 |
Normering | EN 352 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!