Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISOLFIX SB, cheville pour isolation

Chev pr isolation + rivet à expansion
ANKER+PLUG SNELB.220X320X10 (250 ST)

Art. N° 5938010220

EAN 4053479201238

Prix affichés aux clients après connexion
ISOLFIX SB, cheville pour isolation

Art. N° 5938010220
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
ISOLFIX SB, cheville pour isolation avec cheville à frapper pour un raccord rapide
•Pour fixer l'isolant à la brique légère
•Toujours en combinaison avec nos chevilles à frapper
•Le positionnement correct dépend de l'utilisation de la couronne de perçage adaptée (réf. 5055004)
•En polypropylène résistant aux chocs avec bavures supplémentaires
•Longueur requise de la cheville : épaisseur de l'isolation + 50 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (l)

320 mm

Diamètre de la rosace

10 mm

Profondeur de perçage (t)

220 mm