Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO7093-1 polyamide 6.6 nature

ISO7093-1 polyamide 6.6 nature
WSH-ISO7093/1-PA6.6-8

Art. N° 515006108

EAN 4046777599565

Prix affichés aux clients après connexion
ISO7093-1 polyamide 6.6 nature

Art. N° 515006108
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
Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Normes

ISO 7093-1

Matière

Polyamide - PA 6.6

Finition

Naturel

Design

Avec grand diamètre extérieur

Conforme à la norme RoHS

Oui