ISO14579 stl 8.8 A2K + borgr. Geomet 710-dlg Sysko
ISO14579 stl 8.8 A2K + borgr. Geomet 710-dlg Sysko
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
ISO | 14579 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 710 st |
Productgewicht (per stuk) | 6000.000 g |
BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D10,2
BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D6,1
BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D8,2

SCHRF-CIL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X20

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX50-A2K-M10X25

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX50-A2K-M10X30
SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X16
SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X20

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X25
SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX45-A2K-M8X16
SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX-(A2K)-M8X20

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX-(A2K)-M8X25