ISO P roughing WN
ISO P roughing WN
Art.-nr. 5445411401
EAN 4065233019232
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Staal |
Voedingstype | Voorbewerken |
Materiaal | Carbide |
ISO-code Draaien | WNMG 080408 |
Spaanbrekercode | GR |
Type hardmetaal ISO | P30 |
Carbidetype | HC3030 |
Voorwaarden voor bewerkingsomstandigheden/snijbeeld | Ongunstig |
Vorm van wisselplaat ISO | W |
Vrijloophoek wisselplaat ISO | N |
Tolerantieklasse van wisselplaat ISO | M |
Indexeerbare wisselplaat type ISO | G |
Grootte van indexeerbare ISO-wisselplaat | 08 |
Dikte van indexeerbare wisselplaat ISO | 04 |
Hoekradius van indexeerbare wisselplaat ISO | 08 |
Bekleding | CVD |
Carbidetypegebied ISO | P |
Materiaalgroep | P (primaire toepassing) |
min./max. ap | 1-7 mm |
f min./max. | 0,2-0,5 mm/t |
Min./max. Vc in staal | 120-290 m/min |