Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO P roughing WN

ISO P roughing WN

Art. N° 5445411401

EAN 4065233019232

Prix affichés aux clients après connexion
ISO P roughing WN

Art. N° 5445411401

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ideal for high infeed and feed in steel (ISO P)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier

Type d'alimentation

Dégrossissage

Matière

Carbure de tungstène

Code ISO Rotation

WNMG 080408

Code de brise-copeaux

GR

Type carbure ISO

P30

Type de carbure

HC3030

Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter

Défavorable

Forme de la plaquette à jeter, ISO

W

Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO

N

Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO

M

Type de plaquette à jeter ISO

G

Taille de plaquette à jeter ISO

08

Epaisseur de plaquette à jeter ISO

04

Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO

08

Finition

CVD

Zone de type carbure ISO

P

Groupe de matériaux

P (extrusion primaire)

Ap min./max.

1-7 mm

F min./max.

0,2-0,5 mm/tr

Vc en acier min./max.

120-290 m/min