ISO P roughing TN
ISO P roughing TN
Art. N° 5445511401
EAN 4065233015746
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les matériaux | Acier |
Type d'alimentation | Dégrossissage |
Matière | Carbure de tungstène |
Code ISO Rotation | TNMG 160408 |
Code de brise-copeaux | GR |
Type carbure ISO | P30 |
Type de carbure | HC3030 |
Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter | Défavorable |
Forme de la plaquette à jeter, ISO | T |
Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | N |
Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | M |
Type de plaquette à jeter ISO | G |
Taille de plaquette à jeter ISO | 16 |
Epaisseur de plaquette à jeter ISO | 04 |
Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 08 |
Finition | CVD |
Zone de type carbure ISO | P |
Groupe de matériaux | P (extrusion primaire) |
Ap min./max. | 1-7 mm |
F min./max. | 0,2-0,5 mm/tr |
Vc en acier min./max. | 120-290 m/min |