Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO M medium machining DC

ISO M medium machining DC

Art.-nr. 5445622312

EAN 4065233022423

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO M medium machining DC

Art.-nr. 5445622312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideal for medium infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

RVS

Voedingstype

Gemiddelde afwerking

Materiaal

Carbide

ISO-code Draaien

DCMT 11T304

Spaanbrekercode

MP

Type hardmetaal ISO

M35

Carbidetype

HC9135

Voorwaarden voor bewerkingsomstandigheden/snijbeeld

Ongunstig

Vorm van wisselplaat ISO

D

Vrijloophoek wisselplaat ISO

C

Tolerantieklasse van wisselplaat ISO

M

Indexeerbare wisselplaat type ISO

T

Grootte van indexeerbare ISO-wisselplaat

11

Dikte van indexeerbare wisselplaat ISO

T3

Hoekradius van indexeerbare wisselplaat ISO

04

Bekleding

CVD

Carbidetypegebied ISO

M

Materiaalgroep

M (primaire toepassing)

min./max. ap

0,5-2,3 mm

f min./max.

0,08-0,2 mm/t

Min./max. Vc in roestvast staal

160-200 m/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie