Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO M medium machining DC

ISO M medium machining DC

Art. N° 5445622312

EAN 4065233022423

Prix affichés aux clients après connexion
ISO M medium machining DC

Art. N° 5445622312

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ideal for medium infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable

Type d'alimentation

Ponçage moyen

Matière

Carbure de tungstène

Code ISO Rotation

DCMT 11T304

Code de brise-copeaux

MP

Type carbure ISO

M35

Type de carbure

HC9135

Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter

Défavorable

Forme de la plaquette à jeter, ISO

D

Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO

C

Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO

M

Type de plaquette à jeter ISO

T

Taille de plaquette à jeter ISO

11

Epaisseur de plaquette à jeter ISO

T3

Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO

04

Finition

CVD

Zone de type carbure ISO

M

Groupe de matériaux

M (extrusion primaire)

Ap min./max.

0,5-2,3 mm

F min./max.

0,08-0,2 mm/tr

Vc en acier inoxydable min./max.

160-200 m/min