Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO M finishing VN

ISO M finishing VN

Art.-nr. 5445712102

EAN 4065233022997

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO M finishing VN

Art.-nr. 5445712102

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideal for medium infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

RVS

Voedingstype

Nabewerken

Materiaal

Carbide

ISO-code Draaien

VNMG 160408

Spaanbrekercode

MP

Type hardmetaal ISO

M15

Carbidetype

HC9115

Voorwaarden voor bewerkingsomstandigheden/snijbeeld

Goed

Vorm van wisselplaat ISO

V

Vrijloophoek wisselplaat ISO

N

Tolerantieklasse van wisselplaat ISO

M

Indexeerbare wisselplaat type ISO

G

Grootte van indexeerbare ISO-wisselplaat

16

Dikte van indexeerbare wisselplaat ISO

04

Hoekradius van indexeerbare wisselplaat ISO

08

Bekleding

CVD

Carbidetypegebied ISO

M

Materiaalgroep

M (primaire toepassing)

min./max. ap

0,5-4 mm

f min./max.

0,15-0,45 mm/t

Min./max. Vc in roestvast staal

220-260 m/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie