Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO M finishing VN

ISO M finishing VN

Art. N° 5445712102

EAN 4065233022997

Prix affichés aux clients après connexion
ISO M finishing VN

Art. N° 5445712102

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ideal for medium infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable

Type d'alimentation

Aplanissement

Matière

Carbure de tungstène

Code ISO Rotation

VNMG 160408

Code de brise-copeaux

MP

Type carbure ISO

M15

Type de carbure

HC9115

Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter

Bien

Forme de la plaquette à jeter, ISO

V

Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO

N

Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO

M

Type de plaquette à jeter ISO

G

Taille de plaquette à jeter ISO

16

Epaisseur de plaquette à jeter ISO

04

Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO

08

Finition

CVD

Zone de type carbure ISO

M

Groupe de matériaux

M (extrusion primaire)

Ap min./max.

0,5-4 mm

F min./max.

0,15-0,45 mm/tr

Vc en acier inoxydable min./max.

220-260 m/min