Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO 976 acier 8.8U galvanisé à chaud av cert. 3.1

ISO 976 acier 8.8U galvanisé à chaud av cert. 3.1

Art. N° 49455136

EAN 4056807729404

Prix affichés aux clients après connexion
ISO 976 acier 8.8U galvanisé à chaud av cert. 3.1

Art. N° 49455136
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M36

Longueur (l1)

1000 mm

Normes

DIN 976

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8U

Finition

Galvanisé à chaud

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui