Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 935 staal 6 verz. dikkelaaggepassiveerd

NUT-CASTLE-DIN935-6-A-WS19-(VZD)-M12

Art.-nr. 03458012

EAN 4059609389593

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 935 staal 6 verz. dikkelaaggepassiveerd

Art.-nr. 03458012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st
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
Normering

935

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

6

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Hoogte (h1)

15 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Hoekmaat (e)

20,03 mm

Uitvoering

Met kroon

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie