ISO 8765 staal 10.9 blank fijne draad
ISO 8765 staal 10.9 blank fijne draad
Art.-nr. 5132424240
EAN 4046777826272
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M24 x 2 |
Lengte (l1) | 240 mm |
Kophoogte (k1) | 15 mm |
Normering | ISO 8765 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 0 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 73 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!