ISO 8735 h6 blank staal, vorm A
ISO 8735 h6 blank staal, vorm A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Aansluitingsschroefdraad (d2) | M6 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (t1) | 12 mm |
Gatdiepte (t2) | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Type A, volledig gehard |
Hardheid volgens Vickers, HV | 650 HV |
Tolerantieklasse | h6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |