Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 7985 staal 4.8 verz. dikkelaaggepassiveerd Z

ISO 7985 staal 4.8 verz. dikkelaaggepassiveerd Z
SHR-BCLK-DIN7985-4.8-Z3-(VZD)-M6X25

Art.-nr. 403651625

EAN 4059608355261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 7985 staal 4.8 verz. dikkelaaggepassiveerd Z

Art.-nr. 403651625

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

4,6 mm

Normering

DIN 7985

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

Z3

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie