ISO 7380-1 staal 010.9 zwart verzinkt
ISO 7380-1 staal 010.9 zwart galvanisch verzinkt
BT-LBK-BZK-7380/1-010.9-BZK4-(A2S)-M6X12
Art.-nr. 006040612
EAN 4053479103457
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Staal, zwart verzinkt
- Sterkteklasse 010.9
- Schroefdraadsoort M
- 010.9 betekent dat dit produkt beperkt belastbaar is.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Normering | ISO 7380 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Koptype | Panhead met kraag |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS4 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schachtdiameter | 6 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 12 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |