ISO 7380-1 roestvast staal A2 blank 1000-dlg Sysko
ISO 7380-1 roestvast staal A2 blank 1000-dlg Sysko
SYSTEMKOFFER
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Halfronde kop |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1000 st |
Productgewicht (per stuk) | 4800.000 g |
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK2,5-M4X10
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK2,5-M4X16
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK2,5-M4X20
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK2,5-M4X8
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK3-M5X10
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK3-M5X16
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK3-M5X20
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK3-M5X25
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK4-M6X10
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK4-M6X16
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK4-M6X20
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK4-M6X25
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK5-M8X16
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK5-M8X20
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK5-M8X25
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK5-M8X30