Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO 7380-1 acier 010.9 zingué noir

ISO 7380-1 acier 010.9 zingué noir

Art. N° 006040612

EAN 4053479103457

Prix affichés aux clients après connexion
ISO 7380-1 acier 010.9 zingué noir

Art. N° 006040612

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 7380-1, acier 010.9 zingué noir
  • Acier, zingué noir

  • Classe de résistance 010.9

  • Goujon de type M

  • 010.9 signifie que ce produit présente une capacité de charge limitée.
Indication

Vis à capacité de charge limitée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

12 mm

Diamètre de tête (dk)

10,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,3 mm

Normes

ISO 7380

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant

Forme de tête

Tête plate à bride

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure

IS4

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre de la tige

6 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

12 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui