Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 7093-1 staal 200 HV zink-nikkel

ISO 7093-1 staal 200 HV zink-nikkel

Art.-nr. 5150060208

EAN 4059608514828

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 7093-1 staal 200 HV zink-nikkel

Art.-nr. 5150060208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Washers with a zinc plated chromium (VI)-free zinc-nickel plated silver coating (ZNSH) are suitable for applications with a high risk of corrosion
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

2 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie