ISO 7093-1 staal 200 HV glv vrz dikkelaag gepass.
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-6
Art.-nr. 5150056
EAN 4059609390384
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |