Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 7093-1 staal 200 HV glv vrz dikkelaag gepass.

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-5

Art.-nr. 5150055

EAN 4059609390377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 7093-1 staal 200 HV glv vrz dikkelaag gepass.

Art.-nr. 5150055

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Fasteners with zinc plated chromium(VI)-free thick-layer passivation (ZSM) offer a future-proof alternative compared to surfaces containing chromium(VI)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M5

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Dikte (h1)

1 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie