Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO 7089 steel 300 HV plain

ISO 7089 steel 300 HV plain

Art. N° 46418188
EAN 4099618794360
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
Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8.40 mm

Diamètre extérieur (d2)

16 mm

Épaisseur (h1)

1.6 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui