ISO 7046-2 roestvast staal A4 70 blank H
ISO 7046-2 roestvast staal A4 70 blank H
Art.-nr. 5105138
EAN 4046777524116
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 8 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,65 mm |
Normering | ISO 7046-2 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H1 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |