ISO 7042 staal 8 glv vrz dikkelaag gepassiveerd
ISO 7042 staal 8 glv vrz dikkelaag gepassiveerd
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS16-(VZD)-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |