ISO 4766 polyamide 6.6 natuur
ISO 4766 polyamide 6.6 natuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 8 mm |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Natuurlijk |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Vorm van de punt | Afgeknotte kegel |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |