Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ISO 4032 acier zingué, 25CrMo4

ISO 4032 acier zingué, 25CrMo4

Art. N° 51730327

EAN 4056807486703

Prix affichés aux clients après connexion
ISO 4032 acier zingué, 25CrMo4

Art. N° 51730327

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (D)

M27

Hauteur (m1)

22,50 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS41

Normes

ISO 4032

Matière

Acier inoxydable, 1.7218

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Zone régulée

DIN EN 1515-4

Conforme à la norme RoHS

Oui