Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 4026 st 45H binnenzsknt 1000dlg Sysko

ISO 4026 st 45H binnenzsknt 1000dlg Sysko
ASS-ISO4026/4027/4028-45H-1000P-SYSKO

Art.-nr. 5964025500

EAN 4046777772326

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 4026 st 45H binnenzsknt 1000dlg Sysko

Art.-nr. 5964025500
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
Galvanised steel 45H
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 4026

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheidsklasse

45H

Draadtype

Metrisch draad

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Aantal stuks in assortiment of set

1000 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief ISO 4026 st 45H binnenzsknt 1000dlg Sysko:
30 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M10X12

Omschrijving:
M10; Lengte: 12 mm
Hoeveelheid: 30 x
10 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M10X40

Omschrijving:
M10; Lengte: 40 mm
Hoeveelheid: 10 x
30 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M12X16

Omschrijving:
M12; Lengte: 16 mm
Hoeveelheid: 30 x
10 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M12X40

Omschrijving:
M12; Lengte: 40 mm
Hoeveelheid: 10 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M2,5X3

Omschrijving:
M2.5; Lengte: 3 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M2,5X6

Omschrijving:
M2.5; Lengte: 6 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M3X10

Omschrijving:
M3; Lengte: 10 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M3X4

Omschrijving:
M3; Lengte: 4 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELS-AFS-ISO4026-45H-BZK2-(A2K)-M4X16

Omschrijving:
M4; Lengte: 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M4X6

Omschrijving:
M4; Lengte: 6 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M5X16

Omschrijving:
M5; Lengte: 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M5X6

Omschrijving:
M5; Lengte: 6 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELS-AFS-ISO4026-45H-BZK3-(A2K)-M6X20

Omschrijving:
M6; Lengte: 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M6X6

Omschrijving:
M6; Lengte: 6 mm
Hoeveelheid: 100 x
20 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M8X30

Omschrijving:
M8; Lengte: 30 mm
Hoeveelheid: 20 x
50 x
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

STELSCHROEF-AFS-ISO4026-45H-A2K-M8X8

Omschrijving:
M8; Lengte: 8 mm
Hoeveelheid: 50 x