ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO
ISO 4017 steel 8.8 zinc plated 685 pieces SOKO
Art.-nr. 5964005710
EAN 4062856623396
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | ISO 4017 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal stuks in assortiment of set | 685 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Productgewicht (per stuk) | 6960,000 g |
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X12
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30