Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 4017 roestvast staal A2 blank 685dlg Syscase

ISO 4017 roestvast staal A2 blank 685dlg Syscase
SYSTEMKOFFER

Art.-nr. 5964009600
EAN 4046777480016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4017, A2-70 stainless steel, plain, in system case 4.4.1
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Draadtype

Metrisch draad

Aantal stuks in assortiment of set

685 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

5962.000 g

Inclusief ISO 4017 roestvast staal A2 blank 685dlg Syscase:
100 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X12

Omschrijving:
M6 x 12 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
80 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25

Omschrijving:
M6 x 25 mm
Hoeveelheid: 80 x
80 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16

Omschrijving:
M8 x 16 mm
Hoeveelheid: 80 x
50 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20

Omschrijving:
M8 x 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25

Omschrijving:
M8 x 25 mm
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30

Omschrijving:
M8 x 30 mm
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW16-M10X20

Omschrijving:
M10 x 20 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW16-M10X25

Omschrijving:
M10 x 25 mm
Hoeveelheid: 25 x
20 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW16-M10X30

Omschrijving:
M10 x 30 mm
Hoeveelheid: 20 x
15 x
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW16-M10X40

Omschrijving:
M10 x 40 mm
Hoeveelheid: 15 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSTEEMINZET-4.4.1.-12VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 12 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 100 x 48 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x