Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 4017/4032 roestvast staal A2 blank

ISO 4017/4032 roestvast staal A2 blank

Art.-nr. 513800650

EAN 4058794428742

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 4017/4032 roestvast staal A2 blank

Art.-nr. 513800650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Construction product with CE marking, delivery with acceptance test certificate 3.1 possible
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

50 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Normering

ISO 4017, EN 15048-1

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Uitvoering

Met zeskantmoer EN ISO 4032

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Gereguleerd gebied

hEN 15048-1

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie