Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 2338 h8 roestvast staal A1 blank

ISO 2338 h8 roestvast staal A1 blank

Art.-nr. 50943612
EAN 4059608460408
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
Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

12 mm

Hoogte afschuining (c)

1.2 mm

Materiaal

RVS A1

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Ongehard

Tolerantieklasse

h8

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie