ISO 2009 staal verzinkt Syscase
ISO 2009 staal verzinkt Syscase
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1290 st |
Productgewicht (per stuk) | 3326.000 g |

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X12

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X20

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X25

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X6

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X10

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X16

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X20

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M4X25

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X10

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X16

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X20

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X30

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X10

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X16

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X20

SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M6X30