Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 2009 staal 4.8 verzinkt

ISO 2009 staal 4.8 verzinkt

Art.-nr. 51121316

EAN 4046777110074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 2009 staal 4.8 verzinkt

Art.-nr. 51121316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

5,5 mm

Kophoogte (k1)

1,65 mm

Normering

ISO 2009

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie