Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 2009 polyamide 6.6 natur

ISO 2009 polyamide 6.6 natur

Art.-nr. 51125420
EAN 4046777587388

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 2009 vervangt DIN 963 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes gewijzigd | Sterkteklasse 8.8 verwijderd | Nominale Ø M10 verwijderd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

8.4 mm

Kophoogte (k1)

2.7 mm

Materiaal

PA - polyamide

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0.7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie