ISO 15981 platbolkop alu/alu Sysko
ISO 15981 platbolkop alu/alu Sysko
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1403 st |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak doorn | Blank |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(5,0-7,0)-3,2X10
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(7-9)-3,2X12
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,5-3,5)-3,2X6,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(3,5-5,0)-3,2X8,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(5,0-6,5)-4,0X10
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(6,5-8,5)-4,0X12
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,0-3,0)-4,0X6,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(3,0-5,0)-4,0X8,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(4,0-6,0)-4,8X10
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,5-2,5)-4,8X6
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(2,5-4,0)-4,8X8,0