ISO 15979 platbolkop staal/staal verzinkt Sysko
ISO 15979 platbolkop staal/staal verzinkt Sysko
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1379 st |
Materiaal huls | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-3X10
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8)-3X12
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3)-3X6
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5)-3X8
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/5-6,5/3,2X10
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/6,5-8/3,2X12
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/0,5-3/3,2X6
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/3-5/3,2X8
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/5,0-6,5-4,0X10
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/6,5-9,0-4,0X12
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3)-4X6
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/3,0-5,0-4,0X8
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/4,0-6,0-4,8X10
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3)-4,8X6
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K-(2,5-4)-4,8X8