Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1875 stuks in systeemkoffer 4.4.1, ISO 14586

ISO 14586 RVS A2 verzonken kop TX 1875 st. Sysko
ASS-SCHRF-ISO14586C-A2-TX-1875X-SYSKO

Art.-nr. 5964420400

EAN 4056807394077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1875 stuks in systeemkoffer 4.4.1, ISO 14586

Art.-nr. 5964420400
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
RVS A2, blank, TX-aandrijving

Verzonken platkopschroef en TX-aandrijving, diam. 3,5 mm, diameter 4,2 mm, diameter 4,8 mm, diameter 5,5 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1875 st

Normering

ISO 14586

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Inclusief Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1875 stuks in systeemkoffer 4.4.1, ISO 14586:
200 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A2-3,5X13

Omschrijving:
3.5 x 13 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A2-3,5X16

Omschrijving:
3.5 x 16 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A2-3,5X19

Omschrijving:
3.5 x 19 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHRF-PLVZK-ISO14586C-TX15-A2-3,5X9,5

Omschrijving:
3.5 x 9.5 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A2-4,2X13

Omschrijving:
4.2 x 13 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A2-4,2X16

Omschrijving:
4.2 x 16 mm
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A2-4,2X19

Omschrijving:
4.2 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX20-A2-4,2X25

Omschrijving:
4.2 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX25-A2-4,8X16

Omschrijving:
4.8 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX25-A2-4,8X19

Omschrijving:
4.8 x 19 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX25-A2-4,8X25

Omschrijving:
4.8 x 25 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586C-TX25-A2-4,8X32

Omschrijving:
4.8 x 32 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X38

Omschrijving:
5.5 x 38 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X45

Omschrijving:
5.5 x 45 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X50

Omschrijving:
5.5 x 50 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zelftappende schroef, verzonken, vorm C met TX-aandrijving ISO 14586 RVS A2, vorm C (met punt)

SCHROEF-PLVZK-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60

Omschrijving:
5.5 x 60 mm
Hoeveelheid: 25 x